曜日別特売

es-fitステンレス製締付継手D型ユニオン

es-fitステンレス製締付継手D型ユニオン - アオイes-fitステンレス製締付継手D型ユニオン - アオイes-fitステンレス製締付継手D型ユニオン - アオイes-fitステンレス製締付継手D型ユニオン - アオイ

Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。
アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。
繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。
禁油処理をおこなっています。
本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。
平滑な本体内径面。
サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。
流量特性に優れた継手。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58687216esd-0604-1621.51897
3,580
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687268esd-0425-14201896
3,690
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
58687408esd-0604-2622.521117
3,830
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687460esd-0425-242121116
4,280
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687487esd-0805-2823.521117.5
4,290
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687496esd-0806-2823.521117.5
4,290
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687557esd-0604-3623.523127
4,380
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687609esd-0805-1823.51997.5
4,450
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687618esd-0806-1823.51997.5
4,450
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687645esd-0805-382523127.5
4,840
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687661esd-0806-382523127.5
4,840
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687740esd-1065-21028.525118
6,210
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687749esd-1065-31028.526128
6,210
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687758esd-1008-21028.525118
6,210
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687767esd-1008-31028.526128
6,210
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687776esd-1208-2123026119.5
6,210
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687785esd-1208-3123027129.5
6,210
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687801esd-1209-2123026119.5
6,210
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687810esd-1209-3123027129.5
6,210
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687819esd-1210-2123026119.5
6,210
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687828esd-1210-3123027129.5
6,210
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687968esd-1208-4123030159.5
7,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687977esd-1209-4123030159.5
7,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687986esd-1210-4123030159.5
7,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
69847876esd-1075-21028.525118
6,210
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
69847885esd-1075-31028.526128
6,210
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
69847901esd-1065-41028.529158
6,840
4,798
5,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
69847910esd-1075-41028.529158
6,840
4,798
5,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
69847919esd-1008-41028.529158
6,840
4,798
5,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
69847928ESD-3/8-39.5328.526128
7,210
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする