サーモスタット

サーモスタット - ロバートショウサーモスタット - ロバートショウサーモスタット - ロバートショウ

B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC21シリーズも用意してあります。

用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】DC200(SDSはこちら)材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅直径(Φmm)9.5スイッチSPSTスロー式長さB(mm)70長さA(mm)115基本仕様緩動型スイッチ機構のサーモスタット電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC温度調整範囲(℃)15~120ディファレンシャル1~3℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作【スロー式】温度上昇でOFF内容量1個
注意
※この製品を温度調節用に使用する際は、必ず過昇温防止装置(温度が上がりすぎるのを防ぐ装置)と一緒に使用してください。
※サーモスタットが故障した場合(感熱部、キャピラリーチューブ、またはダイヤフラム部の破損により内部の液体が漏れたときなど)、スイッチの開閉ができなくなり、最悪の場合、火災につながる恐れがあります。
※周囲の温度が80℃を超える場所では使用しないでください。
※本体に水がかかるような場所には設置しないでください。感電や故障の原因となります。
※感熱部(温度を感知する部分)は、必ず温度を正確に管理したい場所すべてにしっかりと設置してください。
※感熱部の一部だけを差し込んだり、表面に軽く触れさせるだけでは正確に温度を感知できず、設定温度を超えてしまう可能性があります。その結果、火災ややけどの危険があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58676059B10-L2S
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする