ロバートショウ
サーモスタット
EAシリーズのサーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。設置取り付けが容易となりました。
用途
使用用途:機器の温度管理
材質
【保護管】銅製【感熱部・キャピラリーチューブ】銅
長さ(mm)
【保護管挿入】MAX106
スイッチ
SPSTスナップ式
直径(Φ)
【保護管】12
基本仕様
ケース入り
電気定格
25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷)
温度調整範囲(℃)
15-120
ディファレンシャル
3~6℃
スイッチ動作
温度上昇でON
接続径
【保護管】R1/2
内容量
1個
注意
※この製品を温度調節用に使用する際は、必ず過昇温防止装置(温度が上がりすぎるのを防ぐ装置)と一緒に使用してください。
※サーモスタットが故障した場合(感熱部、キャピラリーチューブ、またはダイヤフラム部の破損により内部の液体が漏れたときなど)、スイッチの開閉ができなくなり、最悪の場合、火災につながる恐れがあります。
※周囲の温度が80℃を超える場所では使用しないでください。
※本体に水がかかるような場所には設置しないでください。感電や故障の原因となります。
※感熱部(温度を感知する部分)は、必ず温度を正確に管理したい場所すべてにしっかりと設置してください。
※感熱部の一部だけを差し込んだり、表面に軽く触れさせるだけでは正確に温度を感知できず、設定温度を超えてしまう可能性があります。その結果、火災ややけどの危険があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58676235
EAC-4LT
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください