曜日別特売

サーモスタット

サーモスタット - ロバートショウサーモスタット - ロバートショウサーモスタット - ロバートショウサーモスタット - ロバートショウ

EAシリーズのサーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。設置取り付けが容易となりました。
電気温水器の缶体に直接ねじ込めるように銅製の保護管がついた直接挿入式(アクアスタットタイプ)のEAC-T型も用意されています。

用途使用用途:機器の温度管理スイッチSP-STスナップ式電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃内容量1個
注意
※この製品を温度調節用に使用する際は、必ず過昇温防止装置(温度が上がりすぎるのを防ぐ装置)と一緒に使用してください。
※サーモスタットが故障した場合(感熱部、キャピラリーチューブ、またはダイヤフラム部の破損により内部の液体が漏れたときなど)、スイッチの開閉ができなくなり、最悪の場合、火災につながる恐れがあります。
※周囲の温度が80℃を超える場所では使用しないでください。
※本体に水がかかるような場所には設置しないでください。感電や故障の原因となります。
※感熱部(温度を感知する部分)は、必ず温度を正確に管理したい場所すべてにしっかりと設置してください。
※感熱部の一部だけを差し込んだり、表面に軽く触れさせるだけでは正確に温度を感知できず、設定温度を超えてしまう可能性があります。その結果、火災ややけどの危険があります。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
基本仕様
温度調整範囲(℃)
スイッチ動作
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58675901EAC-5【感熱部・キャピラリーチューブ】銅ニッケルメッキ付き(感熱部とチューブ)90-288温度上昇でOFF
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
58675989EAC-3L【感熱部・キャピラリーチューブ】銅金属ケース入り15-120温度上昇でOFF
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
58676007EAC-4L【感熱部・キャピラリーチューブ】銅金属ケース入り15-120温度上昇でON
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
58676226EAC-3LT【保護管】銅製【感熱部・キャピラリーチューブ】銅ケース入り15-120温度上昇でOFF
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
58676260EAC4LT【保護管】銅製【感熱部・キャピラリーチューブ】銅ケース入り15-120温度上昇でON
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
58676348EAC-3H【感熱部・キャピラリーチューブ】銅金属ケース入り90-288温度上昇でOFF
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
58676357EAC-4H【感熱部・キャピラリーチューブ】銅金属ケース入り90-288温度上昇でON
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
58675928EAC5【感熱部・キャピラリーチューブ】銅ニッケルメッキ付き(感熱部とチューブ)90-288温度上昇でOFF
取扱い終了
58675998EAC3L【感熱部・キャピラリーチューブ】銅金属ケース入り15-120温度上昇でOFF
取扱い終了
58676016EAC4L【感熱部・キャピラリーチューブ】銅金属ケース入り15-120温度上昇でON
取扱い終了
58676251EAC3LT【保護管】銅製【感熱部・キャピラリーチューブ】銅ケース入り15-120温度上昇でOFF
取扱い終了
58676366EAC3H【感熱部・キャピラリーチューブ】銅金属ケース入り90-288温度上昇でOFF
取扱い終了
58676375EAC4H【感熱部・キャピラリーチューブ】銅金属ケース入り90-288温度上昇でON
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする