REALMAN ROBOTICS
協働ロボット ECOシリーズ
コストパフォーマンス重視。
軽量な産業世ロボットアーム。
高精度を備え、消費電力も低い。
コントロール一体化で設置・調整が易い。
用途
産業自動化、試験管の搬送や分注などの医療自動化支援
材質
アルミ合金+ABS
消費電力(W)
100
制御方式
ドラッグティーチ/ティーチペンダント/API/JSON
保護等級
IP54(ロボットアーム本体)
最大消費電力(W)
200
インターフェース
WIFI/イーサネット/USB/RS485
供給電圧(V)
DC20~30
繰り返し位置決め精度(mm)
±0.05
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
自重(kg)
可搬質量(kg)
半径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58676549
ECO62-B
3.3
2
【稼働】355
オープン
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58676610
ECO65-B
7.8
5
【稼働】610
オープン
¥
1,298,000
¥
1,427,800
(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500