EARTH MAN
剛剣 石膏ボード用チップソー
薄刃仕様でバッテリー長持ち
防錆・防ヤニ・軽切・フッ素コーティング
用途
石膏ボード・ケイカル板・ラスボード・一般木材
仕様
コードレス対応
刃厚(mm)
1.1
穴径(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃数(p)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58709379
―
34
100
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
58709388
―
42
125
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください