曜日別特売

SBK 180排水トラップ

SBK 180排水トラップ - SUGICO(スギコ)SBK 180排水トラップ - SUGICO(スギコ)
仕様オーバーフローなしその他【封水深】50mm材質ゴミかご:【枠】ポリプロピレン【本体】ステンレス(SUS304)サイズ【接続部】G2材質(本体)ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)直径×高さ(mm)180×188内容量1個
関連資料:寸法図(0.03MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58718549TO-5001
6,200
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする