曜日別特売

精密電工ペンチミニ(ファストン端子用)

精密電工ペンチミニ(ファストン端子用) - フジ矢精密電工ペンチミニ(ファストン端子用) - フジ矢精密電工ペンチミニ(ファストン端子用) - フジ矢精密電工ペンチミニ(ファストン端子用) - フジ矢精密電工ペンチミニ(ファストン端子用) - フジ矢精密電工ペンチミニ(ファストン端子用) - フジ矢精密電工ペンチミニ(ファストン端子用) - フジ矢精密電工ペンチミニ(ファストン端子用) - フジ矢

0.3,0.5(mm2),22,20(AWG)のファストン端子を正確に結線でき、LEDなど細線に対応。
両面にサイズ表記を施し、作業性を向上。
ストリップ・切断機能付きなので、端子の圧着作業が1丁で可能です。

用途カーナビやLEDなど自動車(四輪・二輪)・建機・機械全般・電装品取付作業に最適です。仕様ストリップ・切断機能付き材質特殊鋼寸法(mm)152×43×8.5ブラック質量(g)120タイプファストン端子用圧着端子接続範囲(mm2)0.3/0.5(AWG:22/20)ストリップ範囲(mm2)0.3/0.5/0.75(AWG:22/20/18)内容量1丁
注意
※電気の流れている物への使用は絶対にしないで下さい。感電の恐れがあります。
※本来の目的以外では使用しないでください。
※作業時は周り安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業してください。
※能力以上の使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58710499FA203S
6,000
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする