曜日別特売

ランドリーバー LB-1 本体バーのみ

ランドリーバー LB-1 本体バーのみ - TOSOランドリーバー LB-1 本体バーのみ - TOSOランドリーバー LB-1 本体バーのみ - TOSOランドリーバー LB-1 本体バーのみ - TOSOランドリーバー LB-1 本体バーのみ - TOSOランドリーバー LB-1 本体バーのみ - TOSOランドリーバー LB-1 本体バーのみ - TOSOランドリーバー LB-1 本体バーのみ - TOSO

便利さはもちろん、インテリアもあきらめない。いざとなれば取り外せる安心感。
吊りポールの着脱が可能で、設置シーンを選ばないランドリーバー。インテリアになじむマットな質感と、バーの揺れが早く納まるゆれピタ機能が特徴です。
本体バー1本のみの単品部材です。

用途ランドリールーム、リビングなど。吊りポール着脱可能な室内物干しとして。セット内容本体バー1本材質【本体バー】バー:アルミニウム合金押出型材、キャップ:ナイロン樹脂・ポリエステルエラストマー内容量1本
注意
※本体バーのみの品番です。ブラケット・吊りポールは付属していません。
※【使用上の注意】
※ぶら下がったり、お子様が遊んだり、無理な力をかけるなどしないでください。
※地震などの揺れで落下の恐れがあるものは掛けないでください。
※本体バーに対して、垂直方向(押す・引く)に無理な力をかけないでください。
※本体バーは塗装仕上げのため、金属製などの硬いもの・鋭利なものを掛け外しすると塗装剥がれの原因となるためご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5871105930020014ブラックS(950~1540mm)
7,600
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5871106830020016ホワイトS(950~1540mm)
7,600
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5871107730020015ブラックM(1450~2340mm)
8,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5871108630020017ホワイトM(1450~2340mm)
8,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする