曜日別特売

ランドリーバー LB-1 セット

ランドリーバー LB-1 セット - TOSOランドリーバー LB-1 セット - TOSOランドリーバー LB-1 セット - TOSOランドリーバー LB-1 セット - TOSOランドリーバー LB-1 セット - TOSOランドリーバー LB-1 セット - TOSOランドリーバー LB-1 セット - TOSOランドリーバー LB-1 セット - TOSO

便利さはもちろん、インテリアもあきらめない。いざとなれば取り外せる安心感。
吊りポールの着脱が可能で、設置シーンを選ばないランドリーバー。インテリアになじむマットな質感と、バーの揺れが早く納まるゆれピタ機能が特徴です。
本体バー1本、ブラケット2個、吊りポール2本のフルセットです。

用途ランドリールーム、リビングなど。吊りポール着脱可能な室内物干しとして。許容荷重(kg)15材質【本体バー】バー:アルミニウム合金押出型材、キャップ:ナイロン樹脂・ポリエステルエラストマー【吊りポール】ポール:アルミニウム合金押出型材、リング:ナイロン樹脂、ジョイント:亜鉛ダイカスト・ステンレス【ブラケット】本体:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂セット内容本体バー1本、ブラケット2個、吊りポール2本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)内容量1セット
注意
※【使用上の注意】
※ぶら下がったり、お子様が遊んだり、無理な力をかけるなどしないでください。
※地震などの揺れで落下の恐れがあるものは掛けないでください。
※本体バーに対して、垂直方向(押す・引く)に無理な力をかけないでください。
※本製品は設置完了後も可動(揺れる)構造となっていますが、万一製品に衝突してしまった場合の事故軽減及び取付面への負担軽減を目的としています。
※ブラケットの可動域(前後 25°まで)を超えては動きません。それ以上無理な力をかけないでください。製品および取付面が破損する恐れがあります。
※本体バー・吊りポールは塗装仕上げのため、金属製などの硬いもの・鋭利なものを掛け外しすると塗装剥がれの原因となるためご注意ください。
※【施工上の注意】
※ブラケットは木下地、軽量鉄骨下地、コンクリート下地がある位置に取付けてください。
※軽量鉄骨下地の場合、ダブルバー、シングルバー(t=0.5mm)、角スタッド(t=0.4mm)の中心にくるよう取付けてください。
※木下地の場合、厚さ9mm以上の構造用または普通合板や、幅40mm以上の野縁などの角材が必要です。
※コンクリート下地の場合、付属のネジの他に、コンクリート用プラグをご用意ください。アリゲーターA5が推奨です。一般的に使用される普通コンクリート(強度:18~45N/平方ミリメートル)へ取付できます。
※ブラケットは組み合わせる本体バー長さにあわせて取付けてください。本体バー端部を10~20cm以上伸ばしての使用を推奨します。
※石膏ボード2枚貼りなどで木部へのねじ込み深さが足りない場合は、別途取付ネジをご用意ください。
※傾斜天井への取付けはできません。
※本製品は室内用です。屋外や浴室への取付けはできません。
※施工前に、取付けする下地に十分な強度があることを確認してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(kg)
高さ(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
587110953001999615250ブラックS(950~1540mm)
19,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
587111113002000215250ホワイトS(950~1540mm)
19,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
587111203001999715450ブラックS(950~1540mm)
19,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
587111293002000315450ホワイトS(950~1540mm)
19,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
587111383001999815600ブラックS(950~1540mm)
20,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
587111473002000415600ホワイトS(950~1540mm)
20,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
587111563001999915250ブラックM(1450~2340mm)
20,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
587111653002000515250ホワイトM(1450~2340mm)
20,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
587111813002000015450ブラックM(1450~2340mm)
20,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
587111903002000615450ホワイトM(1450~2340mm)
20,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
587111993002000115600ブラックM(1450~2340mm)
21,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
587112083002000715600ホワイトM(1450~2340mm)
21,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする