Meltec(大自工業)
タイヤカバー厚手タイプ
タイヤカバー 厚手タイプ 4本用
タイヤの防護に 厚手生地を使用!耐久性アップ!
UVカット、水や埃よごれに強い
300デニールポリエステル生地を採用
カラー:ライトブラウン
材質
ポリエステル(300D)
内容量
1個
注意
※本製品は純正タイヤサイズを基準としており、参考サイズはあくまで目安です。
※購入前に実際のタイヤの幅・直径を測定し、適合サイズかご確認ください。
※タイヤメーカーや空気圧によりサイズが異なる場合があります。
※最大タイヤサイズ基準のため、小径タイヤではカバーがゆるむ場合があります。
※防水仕様ではありません。濡れた際は布などで水分を拭き取ってください。
※火気の近くでは使用・保管しないでください。火災の恐れがあります。
※お子様が触れないようご注意ください。
※装着後に上へ物を載せないでください。転倒や破損の原因になります。
※鋭利な物で傷つけたり、強風で飛ばされないよう注意してください。
※経年劣化により変色や生地の破損が生じる場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
タイヤサイズ
適合タイヤサイズ
収納寸法・高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58710718
TC-10
使用時:約580×760
参考:145/80R12、155/65R14、155/70R13、165/55R15
幅165以下、外径570mm以下
タイヤ幅165を4本
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58710727
TC-11
使用時:約670×820
参考:175/70R14、195/65R15、185/65R15、185/60R16
幅195以下、外径660mm以下
タイヤ幅195を4本
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58710736
TC-12
使用時:約770×1000
参考:205/60R16、215/60R17、205/65R16、195/50R19
幅235以下、外径760mm以下
タイヤ幅235を4本
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58710745
TC-13
使用時:約800×1200
参考:235/60R18、235/50R19、235/55R19、235/45R21
幅275以下、外径790mm以下
タイヤ幅275を4本
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください