ドライブ中でも定番アプリでお気に入りの動画が楽しめる車用エンターテイメントアダプターです。YouTube、Amazon PrimeVideo、Netflix、U-NEXT、ABEMA(旧・Abema TV)をあらかじめインストール済。さらにAppleCarPlay、AndroidAutoをワイヤレスで利用可能。USBメモリなどに保存した動画や音楽ファイルの再生も対応しており、ディスプレイオーディオをより便利に活用できるアイテムです。
機能内蔵アプリ: YouTube / ABEMA / PrimeVideo / Netflix / U-NEXT ワイヤレスCarPlay / Android Auto USBメモリに保存された動画や音楽ファイルの再生、Bluetoothハンズフリー通話・音楽再生、システム・アプリのオンラインアップデート
仕様SoC:Allwinner H618 Quad-core Cortex-A53 1.5GHzセット内容本体、USB C-Aケーブル(27cm)、USB電源補助ケーブル(A-A、76cm)、USB変換アダプター(A-C)、リセットピン、スタートアップガイド寸法(mm)幅85×高さ51×奥行15質量(g)約46電源電圧DC5V(消費電流平均300mA/最大600mA)対応再生可能メディア:【ビデオ】拡張子:mp4, ts, mkv, webm, flv コーデック:MPEG-2, H.264, H.265, VP8, VP9【オーディオ】拡張子:mp3, aac, m4a, m4r, flac, ogg, opus, ape, wav コーデック: MP3, AAC, FLAC, Vorbis, Opus, APE, リニアPCMメモリーシステム:2GBOSAndroid12ポートUSB-C(給電・通信用)×1、USB-A(外部ストレージ用)×1BluetoothVer.5.0Wi-Fi802.11 a / b / g / n / ac 2.4/5GHzデュアルバンドストレージ内蔵:16GB内容量1箱