曜日別特売

FASNY【ファスニー】六角ボルト 小袋(レニー)

FASNY【ファスニー】六角ボルト 小袋(レニー) - 丸エム製作所FASNY【ファスニー】六角ボルト 小袋(レニー) - 丸エム製作所FASNY【ファスニー】六角ボルト 小袋(レニー) - 丸エム製作所FASNY【ファスニー】六角ボルト 小袋(レニー) - 丸エム製作所FASNY【ファスニー】六角ボルト 小袋(レニー) - 丸エム製作所FASNY【ファスニー】六角ボルト 小袋(レニー) - 丸エム製作所FASNY【ファスニー】六角ボルト 小袋(レニー) - 丸エム製作所FASNY【ファスニー】六角ボルト 小袋(レニー) - 丸エム製作所

電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。
材質は、レニー(RENY)の六角ボルトです。
磁性を帯びない六角ボルトです。

用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※衝撃が加わる場所には使用しないでください。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
二面幅(mm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58718251M5x81袋(250本)M580.883.5
オープン
3,880
4,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
58718260M5x101袋(250本)M5100.883.5
オープン
3,880
4,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
58718269M5x121袋(250本)M5120.883.5
オープン
5,230
5,753(税込)
翌々日出荷
返品不可
58718278M5x161袋(250本)M5160.883.5
オープン
5,750
6,325(税込)
翌々日出荷
返品不可
58718287M5x201袋(250本)M5200.883.5
オープン
6,480
7,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
58718296M5x251袋(200本)M5250.883.5
オープン
7,580
8,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
58718305M5x301袋(200本)M5300.883.5
オープン
9,640
10,604(税込)
翌々日出荷
返品不可
58718321M6x101袋(250本)M6101104
オープン
7,860
8,646(税込)
翌々日出荷
返品不可
58718330M6x121袋(250本)M6121104
オープン
7,860
8,646(税込)
翌々日出荷
返品不可
58718339M6x151袋(250本)M6151104
オープン
8,930
9,823(税込)
翌々日出荷
返品不可
58718348M6x161袋(200本)M6161104
オープン
7,150
7,865(税込)
翌々日出荷
返品不可
58718357M6x201袋(200本)M6201104
オープン
8,150
8,965(税込)
翌々日出荷
返品不可
58718366M6x251袋(200本)M6251104
オープン
8,640
9,504(税込)
翌々日出荷
返品不可
58718375M6x301袋(200本)M6301104
オープン
11,250
12,375(税込)
翌々日出荷
返品不可
58718391M6x401袋(200本)M6401104
オープン
17,280
19,008(税込)
翌々日出荷
返品不可
58718400M8x101袋(100本)M8101.25135.5
オープン
5,350
5,885(税込)
翌々日出荷
返品不可
58718409M8x121袋(100本)M8121.25135.5
オープン
5,360
5,896(税込)
翌々日出荷
返品不可
58718418M8x151袋(100本)M8151.25135.5
オープン
5,360
5,896(税込)
翌々日出荷
返品不可
58718427M8x161袋(100本)M8161.25135.5
オープン
5,600
6,160(税込)
翌々日出荷
返品不可
58718436M8x201袋(100本)M8201.25135.5
オープン
5,600
6,160(税込)
翌々日出荷
返品不可
58718445M8x251袋(100本)M8251.25135.5
オープン
6,300
6,930(税込)
翌々日出荷
返品不可
58718461M8x301袋(100本)M8301.25135.5
オープン
7,500
8,250(税込)
翌々日出荷
返品不可
58718470M8x351袋(100本)M8351.25135.5
オープン
10,150
11,165(税込)
翌々日出荷
返品不可
58718479M8x401袋(100本)M8401.25135.5
オープン
11,130
12,243(税込)
翌々日出荷
返品不可
58718488M8x451袋(100本)M8451.25135.5
オープン
13,910
15,301(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする