丸エム製作所
キリーン【KIRI-in】 皿 小箱(鉄/ラスパート)
下穴加工が不要な押出成形セメント板専用ねじです。
用途
間仕切り壁固定金具等の各種部材の取付に。
材質
鉄/ラスパート処理
頭部
皿
注意
※中空部分のない箇所には使用できません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び
頭径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58714358
5x38
1箱(600本)
38
5mm
10
オープン
¥
17,130
¥
18,843
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58714367
5x45
1箱(500本)
45
5mm
10
オープン
¥
16,070
¥
17,677
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58714376
6x38
1箱(500本)
38
6mm
12
オープン
¥
16,070
¥
17,677
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58714385
6x45
1箱(400本)
45
6mm
12
オープン
¥
14,230
¥
15,653
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください