丸エム製作所
キリーン【KIRI-in】 六角フランジ 小箱(ステンレス/SUS410)
下穴加工が不要な押出成形セメント板専用ねじです。
用途
間仕切り壁固定金具等の各種部材の取付に。
材質
ステンレス/SUS410
頭部
六角フランジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※中空部分のない箇所には使用できません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
二面幅(mm)
ねじの呼び
頭径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58714401
5x35
1箱(600本)
35
7
5mm
10
オープン
¥
32,350
¥
35,585
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58714410
5x45
1箱(500本)
45
7
5mm
10
オープン
¥
29,420
¥
32,362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58714419
6x35
1箱(400本)
35
8
6mm
12
オープン
¥
23,780
¥
26,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58714428
6x45
1箱(400本)
45
8
6mm
12
オープン
¥
25,870
¥
28,457
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください