丸エム製作所
ファムコン【FAMCON】 皿 小箱(鉄/ラスパート)
コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。
用途
コンクリートへの施工に。
材質
鉄/ラスパート処理
頭部
皿
注意
※使用状況に適した安全率を考慮してお使い下さい。
※下穴は呼び長さ(L)より、10mm程度深めに穴をあけて、下穴の切粉は必ず除去して下さい。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
長さ(mm)
ドリル径(Φmm)
ねじの呼び
頭径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58713868
4x25
1箱(500本)
全ねじ
25
3.4
4mm
7
オープン
¥
3,180
¥
3,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58713877
4x32
1箱(500本)
全ねじ
32
3.4
4mm
7
オープン
¥
3,820
¥
4,202
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58713886
5x35
1箱(300本)
全ねじ
35
4.3
5mm
9
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58713895
5x45
1箱(200本)
全ねじ
45
4.3
5mm
9
オープン
¥
3,370
¥
3,707
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58713911
5x60
1箱(300本)
半ねじ
60
4.3
5mm
9
オープン
¥
6,630
¥
7,293
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58713920
6x35
1箱(200本)
全ねじ
35
5.1
6mm
12
オープン
¥
3,900
¥
4,290
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58713929
6x60
1箱(100本)
半ねじ
60
5.3
6mm
12
オープン
¥
3,240
¥
3,564
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58713938
6x70
1箱(100本)
半ねじ
70
5.3
6mm
12
オープン
¥
4,550
¥
5,005
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58713947
6x75
1箱(100本)
半ねじ
75
5.3
6mm
12
オープン
¥
4,640
¥
5,104
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58713956
6x90
1箱(100本)
半ねじ
90
5.3
6mm
12
オープン
¥
6,110
¥
6,721
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58713965
6x100
1箱(100本)
半ねじ
100
5.3
6mm
12
オープン
¥
7,900
¥
8,690
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください