丸エム製作所
プラカラー蝶ボルト 1種 小箱
高強度樹脂複合蝶ボルトです。
耐食性が良い。
カラーマッチングができる。
軽量化ができます。
用途
手回し用ねじに。
色
ライトグレー
材質(ねじ部)
ステンレス/SUS XM7
材質(頭)
特殊ポリアミド(特殊ナイロン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付けは、必ず手で行ってください。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58716239
M3x6
1箱(500本)
6
M3
オープン
¥
22,550
¥
24,805
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716248
M3x8
1箱(500本)
8
M3
オープン
¥
22,600
¥
24,860
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716257
M3x10
1箱(500本)
10
M3
オープン
¥
22,630
¥
24,893
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716266
M3x12
1箱(500本)
12
M3
オープン
¥
22,850
¥
25,135
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716275
M4x8
1箱(250本)
8
M4
オープン
¥
13,030
¥
14,333
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716291
M4x10
1箱(250本)
10
M4
オープン
¥
13,290
¥
14,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716300
M4x12
1箱(250本)
12
M4
オープン
¥
13,470
¥
14,817
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716309
M4x15
1箱(250本)
15
M4
オープン
¥
13,570
¥
14,927
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716318
M4x20
1箱(200本)
20
M4
オープン
¥
11,100
¥
12,210
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716327
M4x25
1箱(200本)
25
M4
オープン
¥
11,440
¥
12,584
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716336
M5x10
1箱(200本)
10
M5
オープン
¥
12,950
¥
14,245
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716345
M5x12
1箱(200本)
12
M5
オープン
¥
13,200
¥
14,520
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716361
M5x15
1箱(100本)
15
M5
オープン
¥
6,770
¥
7,447
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716370
M5x20
1箱(100本)
20
M5
オープン
¥
6,950
¥
7,645
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716379
M5x25
1箱(100本)
25
M5
オープン
¥
7,120
¥
7,832
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716388
M6x10
1箱(100本)
10
M6
オープン
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716397
M6x12
1箱(100本)
12
M6
オープン
¥
8,350
¥
9,185
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716406
M6x15
1箱(100本)
15
M6
オープン
¥
8,490
¥
9,339
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716415
M6x20
1箱(100本)
20
M6
オープン
¥
8,780
¥
9,658
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716431
M6x25
1箱(50本)
25
M6
オープン
¥
4,540
¥
4,994
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください