丸エム製作所
蝶ボルト2種 冷間圧造品 小箱(ステンレス)
手で回して施工ができるように頭部に羽がついたボルトです。
用途
手回し用ねじに。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
注意
※締め付け過ぎに、注意してください。
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58716686
M4x8
1箱(250本)
8
0.7
M4
オープン
¥
19,530
¥
21,483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716695
M4x10
1箱(250本)
10
0.7
M4
オープン
¥
19,640
¥
21,604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716711
M4x12
1箱(250本)
12
0.7
M4
オープン
¥
19,700
¥
21,670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716720
M4x15
1箱(200本)
15
0.7
M4
オープン
¥
15,580
¥
17,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716729
M4x20
1箱(200本)
20
0.7
M4
オープン
¥
17,420
¥
19,162
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716738
M4x25
1箱(180本)
25
0.7
M4
オープン
¥
16,150
¥
17,765
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716747
M5x8
1箱(200本)
8
0.8
M5
オープン
¥
18,340
¥
20,174
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716756
M5x10
1箱(200本)
10
0.8
M5
オープン
¥
17,290
¥
19,019
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716765
M5x12
1箱(200本)
12
0.8
M5
オープン
¥
17,660
¥
19,426
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716781
M5x15
1箱(150本)
15
0.8
M5
オープン
¥
13,460
¥
14,806
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716790
M5x20
1箱(150本)
20
0.8
M5
オープン
¥
14,930
¥
16,423
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716799
M5x25
1箱(140本)
25
0.8
M5
オープン
¥
15,520
¥
17,072
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716808
M5x30
1箱(140本)
30
0.8
M5
オープン
¥
16,090
¥
17,699
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716817
M6x10
1箱(100本)
10
1
M6
オープン
¥
13,480
¥
14,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716826
M6x12
1箱(100本)
12
1
M6
オープン
¥
14,740
¥
16,214
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716835
M6x15
1箱(100本)
15
1
M6
オープン
¥
14,190
¥
15,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716851
M6x20
1箱(100本)
20
1
M6
オープン
¥
14,740
¥
16,214
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716860
M6x25
1箱(100本)
25
1
M6
オープン
¥
15,280
¥
16,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716869
M6x30
1箱(80本)
30
1
M6
オープン
¥
12,770
¥
14,047
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716878
M6x35
1箱(70本)
35
1
M6
オープン
¥
12,450
¥
13,695
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716887
M6x40
1箱(60本)
40
1
M6
オープン
¥
11,070
¥
12,177
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716896
M6x45
1箱(60本)
45
1
M6
オープン
¥
11,850
¥
13,035
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716905
M6x50
1箱(50本)
50
1
M6
オープン
¥
9,600
¥
10,560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716921
M8x12
1箱(70本)
12
1.25
M8
オープン
¥
15,110
¥
16,621
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716930
M8x15
1箱(70本)
15
1.25
M8
オープン
¥
14,420
¥
15,862
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716939
M8x20
1箱(60本)
20
1.25
M8
オープン
¥
13,030
¥
14,333
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716948
M8x25
1箱(50本)
25
1.25
M8
オープン
¥
11,530
¥
12,683
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716957
M8x30
1箱(50本)
30
1.25
M8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716966
M8x40
1箱(40本)
40
1.25
M8
オープン
¥
10,550
¥
11,605
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716975
M10x15
1箱(40本)
15
1.5
M10
オープン
¥
12,190
¥
13,409
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716991
M10x20
1箱(40本)
20
1.5
M10
オープン
¥
13,830
¥
15,213
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717000
M10x25
1箱(40本)
25
1.5
M10
オープン
¥
14,610
¥
16,071
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717009
M10x30
1箱(30本)
30
1.5
M10
オープン
¥
10,810
¥
11,891
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717018
M10x35
1箱(30本)
35
1.5
M10
オープン
¥
11,390
¥
12,529
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717027
M10x40
1箱(30本)
40
1.5
M10
オープン
¥
12,090
¥
13,299
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください