曜日別特売

アクアユリア(樹脂研磨材)

アクアユリア(樹脂研磨材) - 不二製作所アクアユリア(樹脂研磨材) - 不二製作所アクアユリア(樹脂研磨材) - 不二製作所

ウェットブラスト用の樹脂系研磨材です。
金属素材よりも柔らかいため素材を傷つけずに付着物を除去することが可能です。
水中で使用することを想定し、微小粒子を最小限に抑えた処理を行っております。
同硬度で球形状のアクアアクリル、少し硬度の高い多角形状のアクアメラミンという研磨材のご用意もございます。

用途ウェットブラストによるバリ取り、洗浄、剥離用。硬度3.5(新モース)比重真比重/嵩比重(代表値): 1.5/0.95RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(20kg)
注意
※作業の際には保護具を使用すること。
※粉じんを吸入しないこと。微細な粉じんは、火気があると状況によって粉じん爆発を起こすことがある。
※梱包から取り出したものは、飛散しないように密閉できる容器に入れ、湿気の少ないところで保管する。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
研磨剤の中心粒径(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58709756AU40-60425~250
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
荷姿58709765AU60-80F250~150
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする