曜日別特売

SHOW UP リズフレーク 100g

SHOW UP リズフレーク 100g - SHOW UPSHOW UP リズフレーク 100g - SHOW UPSHOW UP リズフレーク 100g - SHOW UPSHOW UP リズフレーク 100g - SHOW UPSHOW UP リズフレーク 100g - SHOW UPSHOW UP リズフレーク 100g - SHOW UPSHOW UP リズフレーク 100g - SHOW UPSHOW UP リズフレーク 100g - SHOW UP

RIZZ Flakeはポリエステルフィルムを使用し、フレークパウダー自体の重量を軽くする事で塗装する面積が拡大します。 更にポリエステルフィルムをアルミ蒸着後カラーコーティングする事で可能な限りの彩度と耐光性を確保します。 又、フレーク自体の重量が軽い為、塗装時の撹拌がしやすくなり極度な沈殿防止にも繋がり、非常に塗装しやすく安心 してご使用頂けるフレークパウダーです。目を詰めて塗装する場合はドライフレークガンをおすすめ致します。目の詰め方にもよりますが、100gで2m2を塗装出来ます。

用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY内容量(g)100危険物の類別非危険物内容量1個
取扱説明書:(0.39MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。https://www.showup.jp/images/rizz/RIZZ_tech.pdf
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
品名
口径(Φmm)
粒子径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58709817RFUM101シルバーウルトラミニ1.3~0.05
9,200
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
58709826RF101シルバー1.8~2.00.4
7,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
58709835RF102レインボー1.8~2.00.4
8,400
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
58709851RF103ライトゴールド1.8~2.00.4
7,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
58709860RF104ダークゴールド1.8~2.00.4
7,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
58709869RF105ブラック1.8~2.00.4
7,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
58709878RF106アイスブルー1.8~2.00.4
7,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
58709887RF107アクアブルー1.8~2.00.4
7,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
58709896RF108グリーン1.8~2.00.4
7,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
58709905RF109レッド1.8~2.00.4
7,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
58709921RF110マゼンタ1.8~2.00.4
7,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
58709930RF111ピンク1.8~2.00.4
7,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
58709948RF113ホワイトブルー1.8~2.00.4
9,200
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
58709957RF114ホワイトゴールド1.8~2.00.4
9,200
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
58709966RF115ホワイトグリーン1.8~2.00.4
9,200
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
58709975RF116ホワイトレインボー1.8~2.00.4
9,200
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
58709991RFM101シルバーミニ1.5~1.80.2
7,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
58710000RFM102レインボーミニ1.5~1.80.2
8,400
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
58710009RFM103ライトゴールドミニ1.5~1.80.2
7,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
58710018RFM104ダークゴールドミニ1.5~1.80.2
7,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
58710027RFM105ブラックミニ1.5~1.80.2
7,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
58710036RFM106アイスブルーミニ1.5~1.80.2
7,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
58710045RFM107アクアブルーミニ1.5~1.80.2
7,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
58710061RFM108グリーンミニ1.5~1.80.2
7,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
58710070RFM109レッドミニ1.5~1.80.2
7,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
58710079RFM110マゼンタミニ1.5~1.80.2
7,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
58710088RFM111ピンクミニ1.5~1.80.2
7,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
58710106RFM113ホワイトブルーミニ1.5~1.80.2
9,200
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
58710115RFM114ホワイトゴールドミニ1.5~1.80.2
9,200
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
58710131RFM115ホワイトグリーンミニ1.5~1.80.2
9,200
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
58710140RFM116ホワイトレインボーミニ1.5~1.80.2
9,200
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
58709939RF112パープル1.8~2.00.4
7,200
7,198
7,918(税込)
取扱停止中
返品不可
58710097RFM112パープルミニ1.5~1.80.2
7,200
7,198
7,918(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする