曜日別特売

NBK M&M

NBK M&M - NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&M - NBK(鍋屋バイテック会社)

・リングつきロックピン。
・スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
・取りつけ後にリングをたおせば、上限スペースを確保できます。
・相手穴からの抜け止めには、ボール(ステンレス鋼板)を使用。
・PBPLS-NIはオールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。

内容量1個
83件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58737555PBPL-8-10本体:SUM22L/三価クロメート処理、操作ボタン:ナイロン6(赤)、ピン:SUM22L/三価クロメート処理、リング:SUS301相当、ポール:SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当
3,280
3,279
3,607(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58738176PBPL-10-15本体:SUM22L/三価クロメート処理、操作ボタン:ナイロン6(赤)、ピン:SUM22L/三価クロメート処理、リング:SUS301相当、ポール:SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当
3,610
3,609
3,970(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58738237PBPL-8-60本体:SUM22L/三価クロメート処理、操作ボタン:ナイロン6(赤)、ピン:SUM22L/三価クロメート処理、リング:SUS301相当、ポール:SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当
3,650
3,649
4,014(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58738350PBPL-8-70本体:SUM22L/三価クロメート処理、操作ボタン:ナイロン6(赤)、ピン:SUM22L/三価クロメート処理、リング:SUS301相当、ポール:SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当
3,710
3,709
4,080(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58738359PBPL-6-60本体:SUM22L/三価クロメート処理、操作ボタン:ナイロン6(赤)、ピン:SUM22L/三価クロメート処理、リング:SUS301相当、ポール:SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当
3,720
3,719
4,091(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58738386PBPL-6-70本体:SUM22L/三価クロメート処理、操作ボタン:ナイロン6(赤)、ピン:SUM22L/三価クロメート処理、リング:SUS301相当、ポール:SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当
3,730
3,729
4,102(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58738447PBPL-6-80本体:SUM22L/三価クロメート処理、操作ボタン:ナイロン6(赤)、ピン:SUM22L/三価クロメート処理、リング:SUS301相当、ポール:SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当
3,760
3,759
4,135(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58738490PBPL-8-80本体:SUM22L/三価クロメート処理、操作ボタン:ナイロン6(赤)、ピン:SUM22L/三価クロメート処理、リング:SUS301相当、ポール:SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当
3,780
3,779
4,157(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58738569PBPL-8-90本体:SUM22L/三価クロメート処理、操作ボタン:ナイロン6(赤)、ピン:SUM22L/三価クロメート処理、リング:SUS301相当、ポール:SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当
3,840
3,839
4,223(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58738630PBPL-12-20本体:SUM22L/三価クロメート処理、操作ボタン:ナイロン6(赤)、ピン:SUM22L/三価クロメート処理、リング:SUS301相当、ポール:SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当
3,900
3,899
4,289(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58738709PBPL-8-100本体:SUM22L/三価クロメート処理、操作ボタン:ナイロン6(赤)、ピン:SUM22L/三価クロメート処理、リング:SUS301相当、ポール:SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当
3,960
3,959
4,355(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58738937PBPL-10-70本体:SUM22L/三価クロメート処理、操作ボタン:ナイロン6(赤)、ピン:SUM22L/三価クロメート処理、リング:SUS301相当、ポール:SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当
4,050
4,049
4,454(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58738989PBPL-10-80本体:SUM22L/三価クロメート処理、操作ボタン:ナイロン6(赤)、ピン:SUM22L/三価クロメート処理、リング:SUS301相当、ポール:SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当
4,090
4,089
4,498(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58739086PBPL-10-90本体:SUM22L/三価クロメート処理、操作ボタン:ナイロン6(赤)、ピン:SUM22L/三価クロメート処理、リング:SUS301相当、ポール:SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当
4,160
4,159
4,575(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58739095PBPLS-8-10本体:SUS303相当、操作ボタン:ナイロン6(赤)、ピン:SUS303相当、リング:SUS301相当、ポール:SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当
4,190
4,189
4,608(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58739208PBPL-10-100本体:SUM22L/三価クロメート処理、操作ボタン:ナイロン6(赤)、ピン:SUM22L/三価クロメート処理、リング:SUS301相当、ポール:SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当
4,310
4,309
4,740(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58739269PBPL-10-110本体:SUM22L/三価クロメート処理、操作ボタン:ナイロン6(赤)、ピン:SUM22L/三価クロメート処理、リング:SUS301相当、ポール:SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当
4,390
4,389
4,828(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58739296PBPL-10-120本体:SUM22L/三価クロメート処理、操作ボタン:ナイロン6(赤)、ピン:SUM22L/三価クロメート処理、リング:SUS301相当、ポール:SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当
4,450
4,449
4,894(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58739409PBPL-12-90本体:SUM22L/三価クロメート処理、操作ボタン:ナイロン6(赤)、ピン:SUM22L/三価クロメート処理、リング:SUS301相当、ポール:SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当
4,560
4,559
5,015(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58739418PBPLS-10-15本体:SUS303相当、操作ボタン:ナイロン6(赤)、ピン:SUS303相当、リング:SUS301相当、ポール:SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当
4,560
4,559
5,015(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58739497PBPL-12-100本体:SUM22L/三価クロメート処理、操作ボタン:ナイロン6(赤)、ピン:SUM22L/三価クロメート処理、リング:SUS301相当、ポール:SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当
4,700
4,699
5,169(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58739506PBPLS-6-60本体:SUS303相当、操作ボタン:ナイロン6(赤)、ピン:SUS303相当、リング:SUS301相当、ポール:SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当
4,730
4,729
5,202(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58739515PBPLS-12-20本体:SUS303相当、操作ボタン:ナイロン6(赤)、ピン:SUS303相当、リング:SUS301相当、ポール:SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当
4,740
4,739
5,213(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58739549PBPLS-8-60本体:SUS303相当、操作ボタン:ナイロン6(赤)、ピン:SUS303相当、リング:SUS301相当、ポール:SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当
4,770
4,769
5,246(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58739567PBPL-12-110本体:SUM22L/三価クロメート処理、操作ボタン:ナイロン6(赤)、ピン:SUM22L/三価クロメート処理、リング:SUS301相当、ポール:SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当
4,790
4,789
5,268(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58739576PBPLS-6-70本体:SUS303相当、操作ボタン:ナイロン6(赤)、ピン:SUS303相当、リング:SUS301相当、ポール:SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当
4,810
4,809
5,290(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58739628PBPLS-8-70本体:SUS303相当、操作ボタン:ナイロン6(赤)、ピン:SUS303相当、リング:SUS301相当、ポール:SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当
4,830
4,829
5,312(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58739655PBPL-12-120本体:SUM22L/三価クロメート処理、操作ボタン:ナイロン6(赤)、ピン:SUM22L/三価クロメート処理、リング:SUS301相当、ポール:SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当
4,860
4,859
5,345(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58739680PBPLS-6-80本体:SUS303相当、操作ボタン:ナイロン6(赤)、ピン:SUS303相当、リング:SUS301相当、ポール:SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当
4,870
4,869
5,356(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58739707PBPLS-8-80本体:SUS303相当、操作ボタン:ナイロン6(赤)、ピン:SUS303相当、リング:SUS301相当、ポール:SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当
4,920
4,919
5,411(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58739777PBPLS-8-90本体:SUS303相当、操作ボタン:ナイロン6(赤)、ピン:SUS303相当、リング:SUS301相当、ポール:SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当
4,980
4,979
5,477(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58739829PBPLS-8-100本体:SUS303相当、操作ボタン:ナイロン6(赤)、ピン:SUS303相当、リング:SUS301相当、ポール:SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当
5,060
5,059
5,565(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58739951PBPLS-10-70本体:SUS303相当、操作ボタン:ナイロン6(赤)、ピン:SUS303相当、リング:SUS301相当、ポール:SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当
5,160
5,159
5,675(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58739960PBPLS-10-80本体:SUS303相当、操作ボタン:ナイロン6(赤)、ピン:SUS303相当、リング:SUS301相当、ポール:SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当
5,190
5,189
5,708(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58740039PBPL-16-90本体:SUM22L/三価クロメート処理、操作ボタン:ナイロン6(赤)、ピン:SUM22L/三価クロメート処理、リング:SUS301相当、ポール:SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当
5,320
5,319
5,851(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58740048PBPLS-10-90本体:SUS303相当、操作ボタン:ナイロン6(赤)、ピン:SUS303相当、リング:SUS301相当、ポール:SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当
5,320
5,319
5,851(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58740100PBPL-16-100本体:SUM22L/三価クロメート処理、操作ボタン:ナイロン6(赤)、ピン:SUM22L/三価クロメート処理、リング:SUS301相当、ポール:SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当
5,400
5,399
5,939(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58740118PBPLS-10-100本体:SUS303相当、操作ボタン:ナイロン6(赤)、ピン:SUS303相当、リング:SUS301相当、ポール:SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当
5,410
5,409
5,950(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58740215PBPL-16-110本体:SUM22L/三価クロメート処理、操作ボタン:ナイロン6(赤)、ピン:SUM22L/三価クロメート処理、リング:SUS301相当、ポール:SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当
5,510
5,509
6,060(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58740249PBPLS-10-110本体:SUS303相当、操作ボタン:ナイロン6(赤)、ピン:SUS303相当、リング:SUS301相当、ポール:SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当
5,520
5,519
6,071(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58740328PBPLS-10-120本体:SUS303相当、操作ボタン:ナイロン6(赤)、ピン:SUS303相当、リング:SUS301相当、ポール:SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当
5,580
5,579
6,137(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58740398PBPLS-10-15-NI本体:SUS303相当、操作ボタン:SUS303相当、ピン:SUS303相当、リング:SUS301相当、ポール SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当
5,630
5,629
6,192(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58740425PBPLS-12-90本体:SUS303相当、操作ボタン:ナイロン6(赤)、ピン:SUS303相当、リング:SUS301相当、ポール:SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当
5,640
5,639
6,203(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58740477PBPL-16-120本体:SUM22L/三価クロメート処理、操作ボタン:ナイロン6(赤)、ピン:SUM22L/三価クロメート処理、リング:SUS301相当、ポール:SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当
5,670
5,669
6,236(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58740511PBPLS-12-100本体:SUS303相当、操作ボタン:ナイロン6(赤)、ピン:SUS303相当、リング:SUS301相当、ポール:SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当
5,730
5,729
6,302(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58740520PBPLS-6-60-NI本体:SUS303相当、操作ボタン:SUS303相当、ピン:SUS303相当、リング:SUS301相当、ポール SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当
5,730
5,729
6,302(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58740590PBPL-16-130本体:SUM22L/三価クロメート処理、操作ボタン:ナイロン6(赤)、ピン:SUM22L/三価クロメート処理、リング:SUS301相当、ポール:SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当
5,810
5,809
6,390(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58740599PBPLS-12-20-NI本体:SUS303相当、操作ボタン:SUS303相当、ピン:SUS303相当、リング:SUS301相当、ポール SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当
5,810
5,809
6,390(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58740608PBPLS-6-70-NI本体:SUS303相当、操作ボタン:SUS303相当、ピン:SUS303相当、リング:SUS301相当、ポール SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当
5,810
5,809
6,390(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58740617PBPLS-8-60-NI本体:SUS303相当、操作ボタン:SUS303相当、ピン:SUS303相当、リング:SUS301相当、ポール SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当
5,840
5,839
6,423(税込)
14日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする