タブレットケース スリーブケース 衝撃吸収 撥水 オープンポケット付 タッチペン収納

タブレットケース スリーブケース 衝撃吸収 撥水 オープンポケット付 タッチペン収納 - エレコムタブレットケース スリーブケース 衝撃吸収 撥水 オープンポケット付 タッチペン収納 - エレコムタブレットケース スリーブケース 衝撃吸収 撥水 オープンポケット付 タッチペン収納 - エレコムタブレットケース スリーブケース 衝撃吸収 撥水 オープンポケット付 タッチペン収納 - エレコムタブレットケース スリーブケース 衝撃吸収 撥水 オープンポケット付 タッチペン収納 - エレコムタブレットケース スリーブケース 衝撃吸収 撥水 オープンポケット付 タッチペン収納 - エレコムタブレットケース スリーブケース 衝撃吸収 撥水 オープンポケット付 タッチペン収納 - エレコム

低反発ウェーブカットウレタンフォームが、しっかりと衝撃を吸収!大切なタブレットを衝撃から守る”ZEROSHOCK”タブレット汎用インナーケースです。本体内側には、タッチペンを挿して固定できる収納バンド付き。持ち運びの際にもかさばらない、スリムタイプです。

用途
大切なタブレットを衝撃から守る”ZEROSHOCK”タブレット汎用インナーケースです。
ウェーブ形状の低反発ポリウレタンが効果的に衝撃を吸収し、タブレットをしっかり保護します。
タッチペンを挿して固定できる収納バンド付き。使いたいときにサッと取り出せます。
タブレットの出し入れ時に傷が付きにくい、起毛素材を本体内装に採用しています。
本体背面には、書類やメモなど薄手のアイテムを収納できる便利なオープンポケットを備えています。
厚みを抑えたスリム設計により、スマートに持ち運べます。
表面生地は、マットな質感で落ち着いた風合いの樹脂コーティング素材を採用。水や汚れが染み込みにくく、汚れてもサッと拭き取れます。
L字型のダブルファスナーで大きく開くため、物の出し入れがしやすいです。
スムーズな開閉と、つまみやすさを両立したオリジナル樹脂引手を採用しています。
8.7インチまでのタブレットを収納可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質表地:ポリエステル(PUコート)、裏地:ポリウレタンブラック質量(g)150対応機種~8.7インチまでのタブレット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×20×230収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×15×212内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58763541TB-08ZSBIBLBK
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする