曜日別特売

リストレスト パームレスト ショートサイズ 疲労軽減 ゲルクッション 洗える マウス・テンキー用

リストレスト パームレスト ショートサイズ 疲労軽減 ゲルクッション 洗える マウス・テンキー用 - エレコムリストレスト パームレスト ショートサイズ 疲労軽減 ゲルクッション 洗える マウス・テンキー用 - エレコムリストレスト パームレスト ショートサイズ 疲労軽減 ゲルクッション 洗える マウス・テンキー用 - エレコムリストレスト パームレスト ショートサイズ 疲労軽減 ゲルクッション 洗える マウス・テンキー用 - エレコムリストレスト パームレスト ショートサイズ 疲労軽減 ゲルクッション 洗える マウス・テンキー用 - エレコムリストレスト パームレスト ショートサイズ 疲労軽減 ゲルクッション 洗える マウス・テンキー用 - エレコムリストレスト パームレスト ショートサイズ 疲労軽減 ゲルクッション 洗える マウス・テンキー用 - エレコム

ツートンカラーでデスク周りをスタイリッシュに演出。程よい弾力で手首をやさしくサポートする、リストレストショートです。独自の凸凹形状で通気性がよく、長時間使ってもムレにくい仕様。手洗いもできるので、いつでも清潔に保てます。

用途
程よい弾力のゲルが優しく手首をサポートする、リストレストショートです。
マウスやテンキーの操作をより快適に行えるショートサイズです。
TPU素材で透明感のあるツートンカラーがインテリアのアクセントになります。
手洗い可能で、清潔に使用できます。
独自の凹凸加工が適度な隙間を作り、心地よい感触と通気性の良さを実現。サラッと快適に使えます。
底面はデスクにぴったりと吸着する素材で、ズレや移動を防ぎます。
材質表面:TPU、内部:ゲル、裏面:PUブラック質量(g)161寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×74×18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58763437MOH-BPGLSBK
2,570
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする