SEMIE84の事前/事後チェックにご利用ください。
2種類のアプリケーションソフトにより、搬入前の移載インタロックシミュレーションと稼動後の移載トラブル解決に有効な光通信ログデータをDMGから読み出し、パソコンにタイミングチャートでわかりやすく表示。
仕様Fナンバー登録:送信器で設定、登録種類4点出力、ヘッドオンタイプ保護構造IP66(IEC規格)接続方式リード線式(2m長、端末コネクタ付)電源電圧(V)DC24 ±20%(リップル10%以下)データ出力4点/フォトカプラ・アイソレーション、オープンコレクタ出力(MAX.35V、50mA、残留電圧MAX.1.5V)※登録されたFナンバーコードと受信したFナンバーコードが一致した時のみ出力使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲照度(Lx)10000以下(蛍光灯・水銀灯)指向角(°)左右方向±45、上方向10、下方向40受光素子フォトダイオード受信方式FSK変調、反転符号一致で出力有効使用周囲湿度(%RH)45~85内容量1個