三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ステンレス3次元ブラケット 水平取付
非磁性・耐熱性・耐薬品性
用途
食品・飲料工場、化粧品・薬品工場、水や薬液がかかる場所など
材質
SUS304
内容量
1個
注意
※ネジのかじりつき防止対策としてフッ素化樹脂コーティングを施しています。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58761730
SBC363F
61.5
13
13.5
19.5
20
¥
18,850
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
58761739
SBC363G
73.5
15
14
25.5
25
¥
20,970
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
58761748
SBC363Q
114.5
22
20.5
39
37
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません