TOSO
ふさかけ ストーク
カーテンレールやタッセルとのコラボレーションが楽しめる豊富なバリエーション。
材質
ABS樹脂、有機系抗菌剤入
タイプ
接着タイプ
種類
ストーク
寸法(幅W×奥行D)(mm)
22×18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58764435
フサカケ スト-ク 01 ウオ-ムホワイト 【50個入】
ウォームホワイト
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58764451
フサカケ スト-ク 03 ブラウン 【50個入】
ブラウン
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください