TOSO
ふさかけ デュオ
カーテンレールやタッセルとのコラボレーションが楽しめる豊富なバリエーション。
付属品
石膏クギ、サラ全ネジ3.0×16
材質
ABS樹脂・ナイロン
色
ホワイト
種類
デュオ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
16×54×29
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱
注意
※下地のない場所では石膏クギをご使用下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58764460
フサカケ デユオ ホワイト 【20個入】
¥
12,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください