TOSO
ふさかけ フィール
カーテンレールやタッセルとのコラボレーションが楽しめる豊富なバリエーション。
タイプ
接着タイプ
種類
フィール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
18×62×21
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58764469
フサカケ フイ-ル Mウツド 【30個入】
ABS樹脂、木粉入
ミディアムウッド
¥
9,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58764478
フサカケ フイ-ル ウオ-ムホワイト 【30個入】
ABS樹脂
ウォームホワイト
¥
9,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58764487
フサカケ フイ-ル ホワイテイクリア 【30個入】
ポリカーボネイト
ホワイティクリア
¥
9,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58764496
フサカケ フイ-ル ホワイト 【30個入】
ABS樹脂
ホワイト
¥
9,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58764505
フサカケ フイ-ル ライトウツド 【30個入】
ABS樹脂、木粉入
ライトウッド
¥
9,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください