曜日別特売

マルチ除菌ヘルメットドライヤ

マルチ除菌ヘルメットドライヤ - スリーライクマルチ除菌ヘルメットドライヤ - スリーライクマルチ除菌ヘルメットドライヤ - スリーライクマルチ除菌ヘルメットドライヤ - スリーライクマルチ除菌ヘルメットドライヤ - スリーライクマルチ除菌ヘルメットドライヤ - スリーライクマルチ除菌ヘルメットドライヤ - スリーライクマルチ除菌ヘルメットドライヤ - スリーライク

乾燥、脱臭、除菌が1台で出来大変便利です。
ヘルメットの衛生的観点から、脱臭・除菌を可能にしました。
脱臭・除菌については、5~15分で99%の除去する効果あります。
30~120分のタイマー設定が可能で、自動停止で安心です。
背面マグネットで壁や棚などの金属板に設置が可能です。

用途ヘルメットの乾燥、除菌、脱臭。付属品壁掛け用フック材質本体:ABS樹脂電源(V)AC100消費電力(W)最大250温風温度(℃)約60保証期間6ヶ月オゾン発生量(mg/h)最大50内容量1個
注意
※本製品のオゾン発生率は定められた試験条件で測定した場合、0.1ppmとなっております。
※0.1ppm(労働衛生的許容濃度)が発生している環境下にて、1日8時間、週40時間を超えると、人体に影響を及ぼす可能性がありますので、注意してご使用ください。
※オゾンを発生させる機械の為、使用時は本機から十分に離れ、換気を行ってください。
※お子様やペットの居る環境でのご使用をお控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58761687TL-HD12000
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする