295H ハイドハンドル

295H ハイドハンドル - BEST[金物]

材質:PA樹脂
扉厚:25~40mm
付属ネジ:トラス小ネジM4×10mm
特長・扉はスッキリとした壁面となります。
・ハンドルを引出す事により扉が押し出されます。
・取付が簡単です。
・扉の側面、下面のどちらにも取付けられます。
仕様:左右勝手兼用
:扉に取付けます。

用途電気・ガスメーター等の扉内容量1個
注意
※ご採用の節は、No.569・569S(ローラーキャッチ)を併用してください。
※ご採用の節は、No.180シリーズ(開き扉用蝶番)を併せてご検討ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58777358#295-H-BK
900
819
901(税込)
10日以内出荷
返品不可
58777367#295-H-Gグレー
900
819
901(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする