BEST(ベスト)[金物]
1614S-13 ソリッド用SK取手
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ベース:POM樹脂(黒)
扉厚 13mm
付属ネジ 皿小ネジM5×14mm(D=8)
用途
ソリッドパネル物入取手
長さ(mm)
35
幅(mm)
72.5
厚さ(mm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58779327
#1614S-13
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください