BEST(ベスト)[金物]
324 ナチュレドアハンドル
材質 ハンドル:天然木、ブラケット:アルミニウム
扉厚:30~42mm
付属ネジ:皿小ネジM6×80mm
用途
開きドア、引戸
長さ(mm)
61
幅(mm)
25
色
ゴールド
高さ(mm)
450
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58777480
#324-450-2-1
¥
10,700
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください