BEST(ベスト)[金物]
1602CC グレビティヒンジ下部固定
材質 ステンレス鋼SUS304(上部金具)、ステンレス鋳鋼SCS13(下部金具)
扉厚 36~55mm
扉重量 20kg以下
付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm
用途
カウンタードア
長さ(mm)
81
幅(mm)
29
厚さ(mm)
49.5
色
黒
内容量
1個
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58778828
#1602C-C-88
¥
12,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください