曜日別特売

1611ヒンジ用スペーサー

1611ヒンジ用スペーサー - BEST[金物]

材質 PA樹脂(黒)

用途1611 グレビティヒンジのオプションパーツ長さ(mm)94幅(mm)28内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58779275#1611SP-1N6
300
279
307(税込)
10日以内出荷
返品不可
58779291#1611SP-2N13
300
279
307(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする