BEST(ベスト)[金物]
441 ノイズレス舟型受
材質:ステンレス綱SUS304
対応 フランス落:No.415T・458(200mm)、丸落:No.430・440・439
用途
フランス落・丸落の受(先付型)
長さ(mm)
18
幅(mm)
50
高さ(mm)
20
仕上
ヘアライン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58778460
#441
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください