BEST(ベスト)[金物]
443 カバー付坪受(No.460専用)
材質:黄銅
用途
No.460フランス落の受
長さ(mm)
25
幅(mm)
25
高さ(mm)
34.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58778478
#443-1
サテンクローム
¥
4,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58778487
#443-2
黄銅磨き
¥
4,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58778496
#443-3
黄銅古美
¥
4,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください