曜日別特売

425K 回転ストッパー

425K 回転ストッパー - BEST(ベスト)[金物]

材質 本体:ステンレス綱SUS304、ゴム:クロロプレンゴム(黒)

用途床付戸当りNo.425用ストッパー長さ(mm)24幅(mm)103高さ(mm)28内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58778241#425K-128103ホーニング
1,400
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
58778250#425K-228103ゴールド
1,700
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
58778259#425K-328103古代ブロンズ
1,600
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする