BEST(ベスト)[金物]
413 蛇ノ目戸当り
材質 本体:黄銅、ゴム:エチレンプロピレンゴム(黒)
付属ネジ:皿木ネジ4×25mm
用途
グリップの当たる場所
長さ(mm)
14
幅(mm)
14
高さ(mm)
29
仕上
サテンニッケル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58777839
#413-1
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください