1607S-13 ソリッド用フック付戸当り

1607S-13 ソリッド用フック付戸当り - BEST(ベスト)[金物]

材質 本体:ステンレス鋼SUS304、戸当り:クロロプレンゴム、プレート:ステンレス鋼SUS304
扉厚 13mm
付属ネジ 皿小ネジM5×10mm(D=8)

用途ソリッドパネル戸当り兼帽子掛長さ(mm)100幅(mm)25厚さ(mm)61.5内容量1個
注意
※1607Sシリーズの後継品になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58778941#1607SB-13
2,700
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする