曜日別特売

297KS コンシールドカムロック専用スイッチストライク

297KS コンシールドカムロック専用スイッチストライク - BEST(ベスト)[金物]297KS コンシールドカムロック専用スイッチストライク - BEST(ベスト)[金物]

材質:鋼板
動作温度:-5℃~+40℃
定格電圧:DC30V
保護構造:IP6X(防水機能なし)
付属ネジ:本体 トラス小ネジ×M4×8mm
端子台 なべドリルネジ4×16mm
仕様:左右勝手兼用です。
錠前の施解錠の状態を信号として発信します。

用途297Kの施解錠の確認用内容量1個
注意
※297K専用製品です。単体では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58777401#297K-S
12,700
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする