曜日別特売

1610N 打掛錠(パブリック仕様)

1610N 打掛錠(パブリック仕様) - BEST(ベスト)[金物]

材質 本体:ステンレス鋼SUS304、つまみ:ウレタン、パブリックライナー・スペーサー:AES樹脂
付属部品 六角レンチ

用途パネル、ラバトリーブース長さ(mm)72幅(mm)109.5厚さ(mm)58内容量1個
注意
※常時閉外開きの場合は、取手をご使用ください。
※パブリック仕様には扉厚・枠厚・チリ寸法に合わせて、スペーサー3.5mmを追加してください。
※枠厚40mm内開き(パブリック仕様)の場合は、必ず1610-J ジョイントセットと組み合わせて使用してください。
※パブリックライナーを入れずにスペーサー1.5mmを使用すれば、扉厚・枠厚40mm(スタンダード仕様)にも使用できます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58779065#1610N
7,600
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする