ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M12・17mm

ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M12・17mm - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M12・17mm - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M12・17mm - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M12・17mm - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M12・17mm - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

ステンレス鋼
この吊り具は、ワーク、治具、部材、容器などを手で運搬する際に広く使用することができます。
持上げ作業を素早く簡単に実行できる頑丈な吊り具には、ハンドルが付いています。持上げ作業の際には、ネジ山クランプ式リフティングピンをネジ穴に差し込みます。アイボルトとは異なり、時間のかかるネジの着脱作業は不要です。
耐食性・耐候性が高く、屋外での使用も可。ピン部には硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、高い強度。
この製品は 22354.5012 - ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付 / (d1: M12, l1: 17 mm) 製品グループの1モデルです

質量(g)199寸法d1(mm)M12寸法l1(mm)17使用環境温度上限(℃)250耐荷重(N)500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(N)
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5877405922354.501250017
47,511
37,980
41,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする