BEST(ベスト)[金物]
367N 角引手
材質:黄銅
付属釘:先付鋲#17-19
幅(mm)
35
色
黒
高さ(mm)
14.5
内容量
1個
注意
※ツバの表面と建具面(取付面)が一致するように彫込んでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58777568
#367N-105-88
105
¥
12,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58777577
#367N-120-88
120
¥
12,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください