曜日別特売

318 ユニティ引手

318 ユニティ引手 - BEST(ベスト)[金物]

材質:亜鉛+ステンレス銅SUS304
付属ネジ:皿木ネジ2×19mm

長さ(mm)13.2幅(mm)30黒ニッケル高さ(mm)115内容量1個
注意
※木口面のツバの表面と建具面(取付面)が一致するように彫込んでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58777437#318-8
3,300
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする