BEST(ベスト)[金物]
367T 角引手掛付
材質:黄銅
付属釘:先付鋲#17-19
長さ(mm)
120
幅(mm)
35
高さ(mm)
14.5
内容量
1個
注意
※ツバの表面と建具面(取付面)が一致するように彫込んでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58777586
#367T-120-1
サテンニッケル
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58777595
#367T-120-2
黄銅磨き
¥
14,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58777611
#367T-120-3
古代ブロンズ
¥
14,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください