BEST(ベスト)[金物]
420-1 床付戸当り
材質 本体:黄銅、ゴム:クロロプレンゴム(黒)
付属 ネジ:皿木ネジ3.8×25mm
長さ(mm)
44
幅(mm)
53
高さ(mm)
33
内容量
1個
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58778067
#4201-1
33
53
サテンクローム
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58778076
#4201-2
33
53
黄銅磨き
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください