BEST(ベスト)[金物]
408 床付戸当り
材質本体:黄銅、ゴム:エチレンプロピレンゴム(黒)
付属アンカーボルト:C‐1270(M12)
長さ(mm)
45
幅(mm)
45
高さ(mm)
60
仕上
サテンクローム
内容量
1個
注意
※こちらの商品はアンカー用になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58777805
#408-2-1
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください