BEST(ベスト)[金物]
444 ミニマム戸当り
材質 本体:黄銅、ゴム:エチレンプロピレンゴム
付属アンカーボルト:C-1050(M10)
長さ(mm)
30
幅(mm)
30
高さ(mm)
31
仕上
サテンニッケル
内容量
1個
注意
※こちらの商品はアンカー用になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58778530
#444-2-1
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58778539
#444-2-1-G
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください