曜日別特売

457N ドアキーパー(ロック付)

457N ドアキーパー(ロック付) - BEST(ベスト)[金物]

材質:ABS樹脂、POM樹脂、PA樹脂
付属ネジ:皿タッピンネジ3×20mm
受けの位置までドアを開くとキャッチされ、ドアを引けばキャッチは外れます。
ロックする場合は、キャッチされた状態で本体上部を押します。
もう一度押すとロックは解除されます。

長さ(mm)52幅(mm)52高さ(mm)80内容量1個
注意
※受け部に操作説明シールが付いています。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58778627#457N-1サテンニッケル
2,800
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
58778636#457N-4クローム
2,800
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
58778645#457N-8黒ニッケル
3,300
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする