BEST(ベスト)[金物]
444 ミニマム戸当り
材質 本体:黄銅、ゴム:エチレンプロピレンゴム
付属ネジ:皿木ネジ3.8×25mm
仕上
サテンニッケル
長さ(mm)
30
幅(mm)
30
高さ(mm)
28
内容量
1個
注意
※こちらの商品はネジ用になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58778505
#444-1-1
28
30
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58778521
#444-1-1-G
28
30
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください